Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07850.050.0012 Sett Skrue Legert stål M5 X 0.80Mm Cup 12Mm, 100PK | AG2JCX 31JX72

GRAINGER M07850.050.0012 Sett Skrue Legert stål M5 X 0.80 Mm Cup 12 Mm, 100PK

På lager
Vare: AG2JCX Modell: M07850.050.0012Kryssref: 31JX72 / 159M92

Få tak i det Mai 20, mandag
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
207NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Kjørestørrelse2.50mm
KjøretypeHex Socket
FinishSink belagt
MaterialeAlloy Steel
Total lengde12mm
PunktmaterialeAlloy Steel
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TrådstørrelseM5 x 0.8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1251
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318156040

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07850.050.0012 Sett Skrue Legert stål M5 X 0.80 Mm Cup 12 Mm, 100PK
207NOK /pakke