Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07840.100.0045 Settskrue M10 X 1.50Mm 45Mm Lengde, 50PK | AH3EXA 31KK28

GRAINGER M07840.100.0045 Settskrue M10 X 1.50 Mm 45 Mm Lengde, 50PK

På lager
Vare: AH3EXA Modell: M07840.100.0045Kryssref: 31KK28
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
809NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Desimal ekvivalent0.156 "
Kjørestørrelse5mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeStål
Total lengde45mm
PunktmaterialeStål
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TrådstørrelseM10 x 1.5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9274
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.92

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07840.100.0045 Settskrue M10 X 1.50 Mm 45 Mm Lengde, 50PK
809NOK /pakke