Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07840.080.0070 Set Screw Steel M8 X 1.25Mm Cup 70Mm, 50PK | AG2JAU 31JX21

GRAINGER M07840.080.0070 Sett Skrue Stål M8 X 1.25 Mm Cup 70 Mm, 50PK

På lager
Vare: AG2JAU Modell: M07840.080.0070Kryssreferanse: 31JX21
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
994NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Kjørestørrelse4mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeStål
Total lengde70mm
PunktmaterialeStål
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TrådstørrelseM8 x 1.25

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.878
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318156040

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07840.080.0070 Sett Skrue Stål M8 X 1.25 Mm Cup 70 Mm, 50PK
994NOK /pakke