Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEATHERHEAD 1866X6X6 hunnkontakt 3/8-18 3/8 tommers rørstørrelse | AC4FKN 2ZKK5

WEATHERHEAD 1866X6X6 hunnkopling 3/8-18 3/8 tommers rørstørrelse

På lager
Vare: AC4FKN Modell: 1866X6X6Kryssref: 2ZKK5
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
237NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig kontakt
TilkoblingQuick Connect
PakningsmaterialeEtylenpropylengummi
MaterialeMessing
Rørstørrelse3 / 8 "
Trykk150 psi
Temp. Område-40 til 200 F
Trådstørrelse3 / 8-18
Tube Size3 / 8 "
typenHunn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7412200015
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingSakRørstørrelseTrådstørrelseTube SizetypenPris
WEATHERHEAD 1866X4X4 kvinnelig kontakt 1 / 4-18 1/4 tommers rørstørrelse | AC4FKK 2ZKK2 1866X4X4Quick ConnectKvinnelig kontakt1 / 4 "1 / 4-181 / 4 "Hunn224NOK
WEATHERHEAD 1866X6 hunnkontakt 1/4-18 3/8 tommers rørstørrelse | AC4FKL 2ZKK3 1866X6Quick ConnectKvinnelig kontakt1 / 4 "1 / 4-183 / 8 "Hunn240NOK
WEATHERHEAD 1866X6X2 kvinnelig kontakt 1 / 8-27 3/8 tommers rørstørrelse | AC4FKM 2ZKK4 1866X6X2Quick ConnectKvinnelig kontakt1 / 8 "1 / 8-273 / 8 "Hunn267NOK
WEATHERHEAD 1866X8 hunnkontakt 3/8-18 1/2 tommers rørstørrelse | AC4FKP 2ZKK6 1866X8Quick ConnectKvinnelig kontakt3 / 8 "3 / 8-181 / 2 "Hunn347NOK
WEATHERHEAD 1866X8X4 kvinnelig kontakt 1 / 4-18 1/2 tommers rørstørrelse | AC4FKQ 2ZKK7 1866X8X4Quick ConnectKvinnelig kontakt1 / 4 "1 / 4-181 / 2 "Hunn325NOK
WEATHERHEAD 1868X10 kvinnelig kontakt 1 / 2-14 5/8 tommers rørstørrelse | AC4FKR 2ZKK9 1868X10Quick ConnectMann Connector1 / 2 "1 / 2-145 / 8 "mann266NOK
WEATHERHEAD 1868X10X6 kvinnelig kontakt 3 / 8-18 5/8 tommers rørstørrelse | AC4FKT 2ZKL1 1868X10X6Quick ConnectMann Connector3 / 8 "3 / 8-185 / 8 "mann278NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEATHERHEAD 1866X6X6 hunnkopling 3/8-18 3/8 tommers rørstørrelse
237NOK / enhet