Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07820.160.0016 Sett Skrue Stål M16 X 2.00Mm Hund 16Mm, 25PK | AG2HZY 31JX01

GRAINGER M07820.160.0016 Sett Skrue Stål M16 X 2.00 Mm Hund 16 Mm, 25PK

På lager
Vare: AG2HZY Modell: M07820.160.0016Kryssref: 31JX01 / 159M21
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
374NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Kjørestørrelse8mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeStål
Total lengde16mm
PunktmaterialeStål
PunkttypeHund
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TrådstørrelseM16 x 2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3992
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318156040

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07820.160.0016 Sett Skrue Stål M16 X 2.00 Mm Hund 16 Mm, 25PK
374NOK /pakke