Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07820.050.0012 Sett Skrue Stål M5 X 0.80Mm Hund 12Mm, 100PK | AG2HYC 31JW58

GRAINGER M07820.050.0012 Sett Skrue Stål M5 X 0.80 Mm Hund 12 Mm, 100PK

På lager
Vare: AG2HYC Modell: M07820.050.0012Kryssreferanse: 31JW58

Få tak i det Mai 20, mandag
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
144NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Kjørestørrelse2.5mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeStål
Total lengde12mm
PunktmaterialeStål
PunkttypeHund
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TrådstørrelseM5 x 0.8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1179
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318156040

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07820.050.0012 Sett Skrue Stål M5 X 0.80 Mm Hund 12 Mm, 100PK
144NOK /pakke