Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07820.040.0010 Set Screw Steel M4 X 0.70Mm Dog 10Mm, 100PK | AG2HXV 31JW51

GRAINGER M07820.040.0010 Sett Skrue Stål M4 X 0.70 Mm Hund 10 Mm, 100PK

På lager
Vare: AG2HXV Modell: M07820.040.0010Kryssreferanse: 31JW51
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
168NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Kjørestørrelse2mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeStål
Total lengde10mm
PunktmaterialeStål
PunkttypeHund
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TrådstørrelseM4 x 0.7

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318156040

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07820.040.0010 Sett Skrue Stål M4 X 0.70 Mm Hund 10 Mm, 100PK
168NOK /pakke