Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07820.030.0006 Sett Skrue Stål M3 X 0.50Mm Hund 6Mm, 100PK | AG2HXM 31JW44

GRAINGER M07820.030.0006 Sett Skrue Stål M3 X 0.50 Mm Hund 6 Mm, 100PK

På lager
Vare: AG2HXM Modell: M07820.030.0006Kryssreferanse: 31JW44

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
124NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Kjørestørrelse1.5mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeStål
Total lengde6mm
PunktmaterialeStål
PunkttypeHund
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TrådstørrelseM3 x 0.5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0207
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318156040

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07820.030.0006 Sett Skrue Stål M3 X 0.50 Mm Hund 6 Mm, 100PK
124NOK /pakke