Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07800.160.0025 Sett Skrue Stål M16 X 2.00Mm Kjegle 25Mm, 25PK | AG2HWH 31JW12

GRAINGER M07800.160.0025 Sett skrue Stål M16 X 2.00 mm kjegle 25 mm, 25 PK

På lager
Vare: AG2HWH Modell: M07800.160.0025Kryssreferanse: 31JW12
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
884NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Kjørestørrelse8mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeStål
Total lengde25mm
PunktmaterialeStål
PunkttypeCone
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TrådstørrelseM16 x 2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6597
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318156040

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07800.160.0025 Sett skrue Stål M16 X 2.00 mm kjegle 25 mm, 25 PK
884NOK /pakke