Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07800.080.0060 Set Screw Steel M8 X 1.25Mm Cone 60Mm, 50PK | AG2HVR 31JV95

GRAINGER M07800.080.0060 Sett skrue Stål M8 X 1.25 mm kjegle 60 mm, 50 PK

På lager
Vare: AG2HVR Modell: M07800.080.0060Kryssreferanse: 31JV95
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
769NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Kjørestørrelse4mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeStål
Total lengde60mm
PunktmaterialeStål
PunkttypeCone
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TrådstørrelseM8 x 1.25

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9076
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318156040

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07800.080.0060 Sett skrue Stål M8 X 1.25 mm kjegle 60 mm, 50 PK
769NOK /pakke