Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07800.060.0016 Set Screw Steel M6 X 1.00Mm Cone 16Mm, 100PK | AG2HVB 31JV81

GRAINGER M07800.060.0016 Sett skrue Stål M6 X 1.00 mm kjegle 16 mm, 100 PK

På lager
Vare: AG2HVB Modell: M07800.060.0016Kryssreferanse: 31JV81

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

355NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Kjørestørrelse3mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeStål
Total lengde16mm
PunktmaterialeStål
PunkttypeCone
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TrådstørrelseM6 x 1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2421
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318156040

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07800.060.0016 Sett skrue Stål M6 X 1.00 mm kjegle 16 mm, 100 PK
355NOK /pakke