Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07800.040.0012 Set Screw Steel M4 X 0.70Mm Cone 12Mm, 100PK | AG2HUK 31JV66

GRAINGER M07800.040.0012 Sett skrue Stål M4 X 0.70 mm kjegle 12 mm, 100 PK

På lager
Vare: AG2HUK Modell: M07800.040.0012Kryssreferanse: 31JV66

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

213NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Kjørestørrelse2mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeStål
Total lengde12mm
PunktmaterialeStål
PunkttypeCone
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TrådstørrelseM4 x 0.7

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0783
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318156040

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07800.040.0012 Sett skrue Stål M4 X 0.70 mm kjegle 12 mm, 100 PK
213NOK /pakke