Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07470.160.0035 Socket Head Cap Screw Flat Steel M16 x 2.00, 35mm Length, 25PK | AH7VBT 38DG23

GRAINGER M07470.160.0035 Hylseskrue flatt stål M16 x 2.00, 35 mm lengde, 25 PK

På lager
Vare: AH7VBT Modell: M07470.160.0035Kryssref: 38DG23 / 164R74

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

344NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPluggskrue med topphode
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM16 x 2
Kjørestørrelse10mm
KjøretypeHex Socket
FinishSink belagt
Klasseklasse 8.8
Hode Dia.33.6mm
Hodehøyde8.8mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde35mm
Min. Strekkstyrke800 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC22 til C34
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M16
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde35mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4486
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07470.160.0035 Hylseskrue flatt stål M16 x 2.00, 35 mm lengde, 25 PK
344NOK /pakke