Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07470.100.0080 Pistolhodehette Skrue Flatt stål M10 x 1.50, 80mm Lengde, 50PK | AH7VBA 38DG07

GRAINGER M07470.100.0080 Hylseskrue flatt stål M10 x 1.50, 80 mm lengde, 50 PK

På lager
Vare: AH7VBA Modell: M07470.100.0080Kryssreferanse: 38DG07
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
498NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPluggskrue med topphode
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM10 x 1.5
Kjørestørrelse6mm
KjøretypeHex Socket
FinishSink belagt
Klasseklasse 8.8
Hode Dia.22.4mm
Hodehøyde6.2mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde80mm
Min. Strekkstyrke800 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC22 til C34
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M10
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde50mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3166
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07470.100.0080 Hylseskrue flatt stål M10 x 1.50, 80 mm lengde, 50 PK
498NOK /pakke