Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07160.160.0110 Pipshodekappe Skrue Klasse 8.8 Stål M16 x 2.00X110Mm, 10PK | AH7UTL 38DE31

GRAINGER M07160.160.0110 Hylsehodehette Skrue Klasse 8.8 Stål M16 x 2.00X110Mm, 10PK

På lager
Vare: AH7UTL Modell: M07160.160.0110Kryssref.: 38DE31 / 164N83

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
469NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM16 x 2
Kjørestørrelse14mm
KjøretypeHex Socket
FinishSink belagt
Klasseklasse 8.8
Hode Dia.24mm
Hodehøyde16mm
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde110mm
Min. Strekkstyrke800 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC22 til C34
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M16
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde60mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0236
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07160.160.0110 Hylsehodehette Skrue Klasse 8.8 Stål M16 x 2.00X110Mm, 10PK
469NOK /pakke