Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07160.120.0075 Socket Head Cap Screw Class 8.8 Steel M12 x 1.75, 75mm Length, 25PK | AH7UQY 38DD95

GRAINGER M07160.120.0075 Hylsehodehette Skrue klasse 8.8 stål M12 x 1.75, 75 mm lengde, 25 PK

På lager
Vare: AH7UQY Modell: M07160.120.0075Kryssref: 38DD95 / 164N48
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
490NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM12 x 1.75
Kjørestørrelse10mm
KjøretypeHex Socket
FinishSink belagt
Klasseklasse 8.8
Hode Dia.18mm
Hodehøyde12mm
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde75mm
Min. Strekkstyrke800 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC22 til C34
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M12
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde50mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9098
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07160.120.0075 Hylsehodehette Skrue klasse 8.8 stål M12 x 1.75, 75 mm lengde, 25 PK
490NOK /pakke