Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07151.040.0035 Socket Head Cap Screw Button Steel M4 x 0.70, 35mm Length, 100PK | AH7UGL 38DA98

GRAINGER M07151.040.0035 Sokkelhodehette Skrueknapp Stål M4 x 0.70, 35 mm lengde, 100PK

På lager
Vare: AH7UGL Modell: M07151.040.0035Kryssref.: 38DA98 / 164L51

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
133NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM4 x 0.7
Kjørestørrelse3mm
KjøretypeHex Socket
FinishSink belagt
Klasseklasse 10.9
Hode Dia.7.6mm
Hodehøyde2.2mm
hode~~POS=TRUNCButton
Lengde35mm
Min. Strekkstyrke1000 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC32 til C39
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M4
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde16mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3573
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07151.040.0035 Sokkelhodehette Skrueknapp Stål M4 x 0.70, 35 mm lengde, 100PK
133NOK /pakke