Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07141.100.0030 Socket Head Cap Screw Button Flanged Steel M10 x 1.50, 30mm Length, 100PK | AH7UBR 38CZ89

GRAINGER M07141.100.0030 Hylsehodehette Skrueknapp Flensstål M10 x 1.50, 30 mm lengde, 100PK

På lager
Vare: AH7UBR Modell: M07141.100.0030Kryssreferanse: 38CZ89
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
786NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM10 x 1.5
Kjørestørrelse8mm
KjøretypeHex Socket
FinishSink belagt
Klasseklasse 10.9
Hode Dia.17.5mm
Hodehøyde5.5mm
hode~~POS=TRUNCKnapp med flens
Lengde30 "
Min. Strekkstyrke1000 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC32 til C39
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M10
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde30mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1726
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Produktdetaljer:

    • Ventilert hullstørrelse: ikke ventilert

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07141.100.0030 Hylsehodehette Skrueknapp Flensstål M10 x 1.50, 30 mm lengde, 100PK
786NOK /pakke