Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07080.240.0050 Socket Head Cap Screw Low Steel M24 x 3.00, 50mm Length, 10PK | AH7TWP 38CY69

GRAINGER M07080.240.0050 Hylseskrue Lavt stål M24 x 3.00, 50 mm lengde, 10 PK

På lager
Vare: AH7TWP Modell: M07080.240.0050Kryssref: 38CY69 / 164J38

Få tak i det Mai 20, mandag
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
4 012 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM24 x 3
Kjørestørrelse19mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Klasseklasse 8.8
Hode Dia.36mm
Hodehøyde13mm
hode~~POS=TRUNCLav
Lengde50ft.
Min. Strekkstyrke800 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC22 til C34
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M24
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde50mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.2122
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07080.240.0050 Hylseskrue Lavt stål M24 x 3.00, 50 mm lengde, 10 PK
4 012 NOK /pakke