Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07040.160.0055 Socket Head Cap Screw Class 12.9 Steel M16 x 2.00, 55mm Length, 10PK | AH7TUB 38CY11

GRAINGER M07040.160.0055 Hylsehodehette Skrue klasse 12.9 stål M16 x 2.00, 55 mm lengde, 10 PK

På lager
Vare: AH7TUB Modell: M07040.160.0055Kryssreferanse: 38CY11

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

357NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM16 x 1.5
Kjørestørrelse14mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Klasseklasse 12.9
Hode Dia.24mm
Hodehøyde16mm
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde55mm
Min. Strekkstyrke1200 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC39 til C44
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M16
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde55mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk fin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1506
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07040.160.0055 Hylsehodehette Skrue klasse 12.9 stål M16 x 2.00, 55 mm lengde, 10 PK
357NOK /pakke