Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07030.160.0060 Hylsehodeskrue Lavt stål M16 x 2.00, 60mm Lengde, 25PK | AH7TQY 38CX61

GRAINGER M07030.160.0060 Hylseskrue Lavt stål M16 x 2.00, 60 mm lengde, 25 PK

På lager
Vare: AH7TQY Modell: M07030.160.0060Kryssreferanse: 38CX61

Få tak i det Mai 20, mandag
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
1 146 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM16 x 2
Kjørestørrelse14mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Klasseklasse 8.8
Hode Dia.24mm
Hodehøyde10mm
hode~~POS=TRUNCLav
Lengde60
Min. Strekkstyrke800 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC22 til C34
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M16
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde50mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.6537
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07030.160.0060 Hylseskrue Lavt stål M16 x 2.00, 60 mm lengde, 25 PK
1 146 NOK /pakke