Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07000.240.0360 Pistolhodehette Skrue Klasse 12.9 Stål M24 x 3.00x360mm | AH7TLM 38CW58

GRAINGER M07000.240.0360 Hylsehodehette Skrue Klasse 12.9 Stål M24 x 3.00x360 mm

På lager
Vare: AH7TLM Modell: M07000.240.0360Kryssref: 38CW58 / 164G30
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
402NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM24 x 3
Kjørestørrelse19mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Klasseklasse 12.9
Hode Dia.36mm
Hodehøyde24mm
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde360mm
Min. Strekkstyrke1200 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC39 til C44
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M24
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde85mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3959
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07000.240.0360 Hylsehodehette Skrue Klasse 12.9 Stål M24 x 3.00x360 mm
402NOK / enhet