Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07000.240.0085 Socket Head Cap Screw Class 12.9 Steel M24 x 3.00, 85mm Length, 5PK | AH7TLH 38CW54

GRAINGER M07000.240.0085 Hylsehodehette Skrue klasse 12.9 stål M24 x 3.00, 85 mm lengde, 5 PK

På lager
Vare: AH7TLH Modell: M07000.240.0085Kryssref: 38CW54 / 164G26

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

502NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM24 x 3
Kjørestørrelse19mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Klasseklasse 12.9
Hode Dia.36mm
Hodehøyde24mm
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde85mm
Min. Strekkstyrke1200 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC39 til C44
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M24
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde85mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0439
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07000.240.0085 Hylsehodehette Skrue klasse 12.9 stål M24 x 3.00, 85 mm lengde, 5 PK
502NOK /pakke