Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07000.040.0110 Socket Head Cap Screw Class 12.9 Steel M4 x 0.70X110Mm, 50PK | AH7TJE 38CW05

GRAINGER M07000.040.0110 Hylsehodehette Skrue Klasse 12.9 Stål M4 x 0.70X110Mm, 50PK

På lager
Vare: AH7TJE Modell: M07000.040.0110Kryssreferanse: 38CW05
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
3 407 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM4 x 0.7
Kjørestørrelse3mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Klasseklasse 12.9
Hode Dia.7mm
Hodehøyde4mm
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde110mm
Min. Strekkstyrke1200 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC39 til C44
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M4
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde25mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5459
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07000.040.0110 Hylsehodehette Skrue Klasse 12.9 Stål M4 x 0.70X110Mm, 50PK
3 407 NOK /pakke