Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M01560.120.0001 Hex Nut M12 x 1.75 Class 8 Steel Galvanized, 50PK | AH7TBP 38CR95

GRAINGER M01560.120.0001 sekskantmutter M12 x 1.75 klasse 8 stål galvanisert, 50PK

På lager
Vare: AH7TBP Modell: M01560.120.0001Kryssref.: 38CR95 / 176F77
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
138NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM12 x 1.75
FinishVarmgalvanisert
Klasseklasse 8
Høyde10mm
Mutter typehex Nut
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetric
Bredde19mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7938
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)11.43

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M01560.120.0001 sekskantmutter M12 x 1.75 klasse 8 stål galvanisert, 50PK
138NOK /pakke