Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M01320.040.0001 Hex Nut M4 x 0.70 Class 8 Steel Yp, 100PK | AH7TAV 38CR18

GRAINGER M01320.040.0001 sekskantmutter M4 x 0.70 klasse 8 stål Yp, 100PK

På lager
Vare: AH7TAV Modell: M01320.040.0001Kryssreferanse: 38CR18
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
67NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM4 x 0.7
FinishSinkgul
Klasseklasse 8
Høyde3.2mm
Mutter typehex Nut
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetric
Bredde7mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0724
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M01320.040.0001 sekskantmutter M4 x 0.70 klasse 8 stål Yp, 100PK
67NOK /pakke