Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER LTB20WN/W Beskyttende benspiss Slip On Round 31/32 PK10 | AG9CRM 18AE65

GRAINGER LTB20WN/W Beskyttende benspiss Slip On Round 31/32 PK10

På lager
Vare: AG9CRM Modell: LTB20WN/WKryssreferanse: 18AE65
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
170NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMøbler Beskyttende Ben Tips
Cap TypeRett
FARGEHvit
Diameter31 / 32 "
Høyde1 17 / 32 "
Ben utenfor Dia.1"
MaterialeGummi
FormRund
OverflatetypeHard overflater

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)1.27
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Vedleggsmetode for møbler: Slip-On
    • Møbelpute Materiale: Ingen pute

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDiameterHøydepk. Antall.Pris
GRAINGER CTB 14B / W Beskyttende benspiss Slip On Round 15/64 PK10 | AG9CKT 16ZD81 CTB 14B / WSvart15 / 64 "13 / 16 "10111NOK
GRAINGER CTB 14G/W Beskyttende benspiss Slip On Round 15/64 PK10 | AG9CKV 16ZD84 CTB 14G / WGrå15 / 64 "13 / 16 "10118NOK
GRAINGER CTB 14W / W Beskyttende benspiss Slip On Round 15/64 PK10 | AG9CKX 16ZD86 CTB 14W / WHvit15 / 64 "13 / 16 "10118NOK
GRAINGER CTB 15B / W Beskyttende benspiss Slip On Round 23/64 PK10 | AG9CKZ 16ZD88 CTB 15B / WSvart23 / 64 "1"10142NOK
GRAINGER CTB 15G / W Beskyttende benspiss Slip On Round 23/64 PK10 | AG9CLB 16ZD90 CTB 15G / WGrå23 / 64 "1"10152NOK
GRAINGER CTB 15W / W Beskyttende benspiss Slip On Round 23/64 PK10 | AG9CLD 16ZD92 CTB 15W / WHvit23 / 64 "1"10152NOK
GRAINGER CTB 16B/W Beskyttende benspiss Slip On Round 31/64 PK25 | AG9CLF 16ZD94 CTB 16B / WSvart31 / 64 "1 1 / 16 "25371NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER LTB20WN/W Beskyttende benspiss Slip On Round 31/32 PK10
170NOK /pakke