Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER LFBB-156-10T Lodding Legeringsstang Bronse 5/32 Tommer | AF9ZND 30XP48

GRAINGER LFBB-156-10T Loddelegeringsstang Bronse 5/32 tomme

På lager
Vare: AF9ZND Modell: LFBB-156-10TKryssreferanse: 30XP48
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
3 078 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLodding legeringsstang
ContainerEske
Diameter5 / 32 "
Lengde36 "
MaterialeBronse
Strekkfasthet71,000 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.725
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)96.52
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7408290000

Produktdetaljer:

    • Loddeområde (F) (1670 til 1750 grader)
    • Innhold (56% kobber)

Produktvarianter

ProduktModellDiameterMaterialeStrekkfasthetPris
GRAINGER LFBB-188-10T Loddingstang bronse 3/16 tommer | AF9ZNE 30XP49 LFBB-188-10T3 / 16 "Bronse71,000 PSI3 105 NOK
GRAINGER LFBB-250-10T Loddingstang Bronse 1/4 tommer | AF9ZNF 30XP50 LFBB-250-10T1 / 4 "Bronse71,000 PSI3 105 NOK
GRAINGER LFBFC-156-10T Lodding Legeringsstang Bronse 5/32 Tommer | AF9ZNG 30XP51 LFBFC-156-10T5 / 32 "Bronse71,000 PSI2 961 NOK
GRAINGER LFBFC-188-10T Lodding Legeringsstang Bronse 3/16 Tomme | AF9ZNH 30XP52 LFBFC-188-10T3 / 16 "Bronse71,000 PSI2 961 NOK
GRAINGER LFBFC-250-10T Lodding Legeringsstang Bronse 1/4 Tommer | AF9ZNJ 30XP53 LFBFC-250-10T1 / 4 "Bronse71,000 PSI2 961 NOK
GRAINGER RBCUZND-063-10T Loddingstang nikkel sølv 1/16 tommer | AF9ZNU 30XP62 RBCUZND-063-10T1 / 16 "Nikkel sølv70,000 psi4 681 NOK
GRAINGER RBCUZND-094-10T Loddingstang nikkel sølv 3/32 tommer | AF9ZNV 30XP63 RBCUZND-094-10T3 / 32 "Nikkel sølv70,000 psi3 670 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER LFBB-156-10T Loddelegeringsstang Bronse 5/32 tomme
3 078 NOK / enhet