Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER LER-PO 200R Bolt Hole Caster, 6 7/8 Inch Dia., 660 lbs. Capacity, Swivel Caster | CJ2HGL 490U64

GRAINGER LER-PO 200R Bolthullshjul, 6 7/8 tomme Dia., 660 lbs. Kapasitet, dreibart hjul

På lager
Vare: CJ2HGL Modell: LER-PO 200RKryssreferanse: 490U64

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 230 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCaster

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.2365

Produktvarianter

ProduktModellpk. Antall.Pris
GRAINGER 36CF81 Svingbart hjul med brems | AH6HQJ 36CF811328NOK
GRAINGER 36CF82 Svingbare hjul | AH6HQK 36CF821286NOK
GRAINGER LER-PO 160R Bolthullshjul, 6 1/4 tomme Dia., 660 lbs. Kapasitet, svingbare hjul | CJ2HFZ 490U63 LER-PO 160R1990NOK
GRAINGER LER-POEV 100KA-SB Bolthullshjul, 4 tommers diameter, 330 lbs. Kapasitet, 7 11/16 tommers monteringshøyde | CJ2HGA 490U67 LER-POEV 100KA-SB1543NOK
GRAINGER LKR-POTH 125KA-FI Bolthullshjul, 4 7/8 tommer Dia., 770 lbs. Kapasitet, dreibar | CJ2HGB 490W28 LKR-POTH 125KA-FI11 537 NOK
GRAINGER LER-PO 100R-FI Bolthullshjul, 3 7/8 tommer Dia., 330 lbs. Kapasitet, dreibar | CJ2HGC 490U60 LER-PO 100R-FI1604NOK
GRAINGER LER-PO 80R Bolthullshjul, 3 1/16 tomme Dia., 330 lbs. Kapasitet, 4 tommers monteringshøyde | CJ2HGD 490U65 LER-PO 80R1377NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER LER-PO 200R Bolthullshjul, 6 7/8 tomme Dia., 660 lbs. Kapasitet, dreibart hjul
1 230 NOK / enhet