GRAINGER LDO-3060-2-ALU-95 Low Deck Hylle Lastebil 1200 Lb Stål 62 Tommer | AG7ARM 49Y171

GRAINGER LDO-3060-2-ALU-95 Low Deck Shelf Truck 1200 Lb Steel 62 Inch

På lager
Vare: AG7ARM Modell: LDO-3060-2-ALU-95Kryssref: 49Y171

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 109 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHyllevogn med lavt dekk
Kapasitet per hylle600 lb.
Caster Dia.5"
Caster materialepolyuretan
Type hjul(2) Stiv, (2) Sving med bremser
Hjulbredde1.25 "
FARGEGrå
Avstand mellom hyller16.75 "
FinishPulverlakkert
Måler14
HandleTubular
Håndtak inkludertJa
Leppehøyde1-1 / 2 "topp og bunn
Lastekapasitet1200 lbs.
MaterialeStål
Antall hyller2
Total høyde37.5 "
Total lengde62 "
Samlet bredde30.25 "
Hyllelengde60 "
HyllestilLippet
HylletypeLepper opp
Hyllebredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 56.25
Skipets høyde (cm)119.38
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode9403200030

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER LDO-3060-2-ALU-95 Low Deck Shelf Truck 1200 Lb Steel 62 Inch
9 109 NOK / enhet