Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER HCI507502250NA-025T Sekskantskrue Grade 5 3/4-10X2-1/4, 5PK | AG6RXB 46F540

GRAINGER HCI507502250NA-025T Sekskantskrue Grade 5 3/4-10X2-1/4, 5PK

På lager
Vare: AG6RXB Modell: HCI507502250NA-025TKryssreferanse: 46F540
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
259NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Dia./Trådestørrelse3/4 "-10
Finishsink
Klasse5
Hodehøyde15 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.125 "
Lengde under hodet2.25 "
MaterialeKarbonstål
Min. Gjengelengde1-3 / 4 "
Rockwell HardnessC25 til C34
Strekkfasthet120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.25 "
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.819
Skipets høyde (cm)3.02
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7318158045

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER HCI507502250NA-025T Sekskantskrue Grade 5 3/4-10X2-1/4, 5PK
259NOK /pakke