Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER H12-094-01T Tig sveisestang 1 Lb rør 3/32 tommer diameter | AF9ZMT 30XP34

GRAINGER H12-094-01T Tig sveisestang 1 Lb rør 3/32 tomme diameter

På lager
Vare: AF9ZMT Modell: H12-094-01TKryssreferanse: 30XP34
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
751NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTig sveisestang
AWS-klassifiseringH12
Containerstørrelse1 lb.
container typeTube
Diameter3 / 32 "
Lengde36 '' "
MaterialeVerktøystål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)96.52
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7229909000

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeStrekkfasthetPris
GRAINGER A2-094-01T Tig sveisestang 1 Lb rør 3/32 tommer diameter | AF9ZJC 30XN36 A2-094-01TVerktøystål-702NOK
GRAINGER ER70S6-094-01T Tig sveisestang 1 Lb rør 3/32 tommer diameter | AF9ZLQ 30XP05 ER70S6-094-01TKarbonstål77,000 PSI147NOK
GRAINGER ERNI55-094-01T Tig sveisestang 1 Lb rør 3/32 tommers diameter | AF9ZMD 30XP17 ERNI55-094-01TNikkel58,000 psi1 031 NOK
GRAINGER H13-094-01T Tig sveisestang 1 Lb rør 3/32 tommer diameter | AF9ZMZ 30XP44 H13-094-01TVerktøystål-711NOK
GRAINGER M2-094-01T Tig sveisestang 1 Lb rør 3/32 tommers diameter | AF9ZNK 30XP54 M2-094-01TVerktøystål-1 171 NOK
GRAINGER S7-094-01T Tig sveisestang 1 Lb rør 3/32 tommer diameter | AF9ZPC 30XP74 S7-094-01TVerktøystål-844NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER H12-094-01T Tig sveisestang 1 Lb rør 3/32 tomme diameter
751NOK / enhet