Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER ER70S6-094-01T Tig sveisestang 1 Lb rør 3/32 tommer diameter | AF9ZLQ 30XP05

GRAINGER ER70S6-094-01T Tig sveisestang 1 Lb rør 3/32 tommer diameter

På lager
Vare: AF9ZLQ Modell: ER70S6-094-01TKryssreferanse: 30XP05
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
147NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTig sveisestang
AWS-klassifiseringER70S6
Containerstørrelse1 lb.
container typeTube
Diameter3 / 32 "
Lengde36 '' "
MaterialeKarbonstål
Strekkfasthet77,000 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)96.52
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7229200000

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeStrekkfasthetPris
GRAINGER A2-094-01T Tig sveisestang 1 Lb rør 3/32 tommer diameter | AF9ZJC 30XN36 A2-094-01TVerktøystål-702NOK
GRAINGER ERNI55-094-01T Tig sveisestang 1 Lb rør 3/32 tommers diameter | AF9ZMD 30XP17 ERNI55-094-01TNikkel58,000 psi1 031 NOK
GRAINGER H12-094-01T Tig sveisestang 1 Lb rør 3/32 tommer diameter | AF9ZMT 30XP34 H12-094-01TVerktøystål-751NOK
GRAINGER H13-094-01T Tig sveisestang 1 Lb rør 3/32 tommer diameter | AF9ZMZ 30XP44 H13-094-01TVerktøystål-711NOK
GRAINGER M2-094-01T Tig sveisestang 1 Lb rør 3/32 tommers diameter | AF9ZNK 30XP54 M2-094-01TVerktøystål-1 171 NOK
GRAINGER S7-094-01T Tig sveisestang 1 Lb rør 3/32 tommer diameter | AF9ZPC 30XP74 S7-094-01TVerktøystål-844NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER ER70S6-094-01T Tig sveisestang 1 Lb rør 3/32 tommer diameter
147NOK / enhet