Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER GT116BSN613234ASASFL Heavy Duty Spak Låsesett Inngang | AG4YJV 35HU11

GRAINGER GT116BSN613234ASASFL Heavy Duty Spak Låsesett Inngang

På lager
Vare: AG4YJV Modell: GT116BSN613234ASASFLKryssref: 35HU11
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
2 233 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakspaken
Bakside2.75 "
FinishOljegummi bronse
Brannklassifisert3 hr.
Klasse1
Håndteringsmaterialesink
TastingUten nøkkel
Keyway TypeIngen kjerne
PlasseringstypeNæringseiendom
LåsesettfunksjonInngang
Låsesettets styrkeHeavy Duty
Antall nøkler0
Antall pins6/7
Nødvendig dørtykkelse1-3/4" to 2-1/4"
Strike Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Type streikBuet leppestreik
Stilbuet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.547
Skipets høyde (cm)22.23
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7209900000

Produktdetaljer:

    • Sylinderkjernetype: SFIC Ikke inkludert

Produktvarianter

ProduktModellFinishNøkkel materialeTastingKeyway TypeAntall nøklerAntall pinsPris
GRAINGER GT176BSN613234ASA Låsesett for kraftig spak Personvern | AG4YJD 35HU23 GT176BSN613234ASAOljegummi bronseNikkelsølvUten nøkkelSchlage C265 178 NOK
GRAINGER GT211PHL626234ASA Låsesettdummy for kraftig spak | AG4YJL 35HU03 GT211PHL626234ASASatin Chrome-Uten nøkkelIngen kjerne--2 612 NOK
GRAINGER GT211BSN626234ASA Låsesettdummy for kraftig spak | AG4YJM 35HU04 GT211BSN626234ASASatin Chrome-Uten nøkkelIngen kjerne--2 656 NOK
GRAINGER GT211MIA626234ASA Kraftig spak Låsesett Dummy | AG4YJN 35HU05 GT211MIA626234ASASatin Chrome-Uten nøkkelIngen kjerne--2 656 NOK
GRAINGER GT116PHL626234ASASFL Heavy Duty Lever Lockset Inngang | AG4YJP 35HU06 GT116PHL626234ASASFLSatin Chrome-Uten nøkkelIngen kjerne-6/76 872 NOK
GRAINGER GT116BSN626234ASASFL Heavy Duty Spak Låsesett Inngang | AG4YJQ 35HU07 GT116BSN626234ASASFLSatin Chrome-Uten nøkkelIngen kjerne-6/76 172 NOK
GRAINGER GT116PHL613234ASASCC Heavy Duty Lever Lockset Inngang | AG4YJR 35HU08 GT116PHL613234ASASCCOljegummi bronseNikkel sølvTastet annerledesSchlage C262 233 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER GT116BSN613234ASASFL Heavy Duty Spak Låsesett Inngang
2 233 NOK / enhet