Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER G15-3F-6X25 filmlager 6 tommer Bredde 25 fot Lengde 0.003 tommer Tykkelse | AH2WFM 30FY17

GRAINGER G15-3F-6X25 filmlager 6 tommer Bredde 25 fot Lengde 0.003 tommer Tykkelse

På lager
Vare: AH2WFM Modell: G15-3F-6X25Kryssreferanse: 30FY17

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
474NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilm lager
FARGEHvit
Støtstyrke (kg)3 lb.
Lengde25ft.
Lengde Toleranse+/- 0.500 "
MaterialePTFE
Material TypeStandard karakter
Maks. Temp.500
Min. Temp. Vurdering-400
Driftstemp. Område-400 grader til 500 grader F
Strekkfasthet1500 PSI
Tykkelse0.003 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.0003 "
Bredde6"
Bredde Toleranse+/- 0.250 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2295
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Plastegenskaper: Slitasjebestandig, Kjemisk/korrosjonsbestandig, Elektriske applikasjoner, FDA-godkjent, Flammehemmende, Slagfast, Fuktbestandig, Ikke-friksjonsoverflate, Oljebestandig, UV-tolerant, Slitemateriale

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTykkelseTykkelse ToleranseBreddePris
GRAINGER G15-2F-6X10 filmlager 6 tommer Bredde 10 fot Lengde 0.002 tomme Tykkelse | AH2WEY 30FY04 G15-2F-6X1010ft.0.002 "+/- 0.0002 "6"127NOK
GRAINGER G15-2F-6X25 filmlager 6 tommer Bredde 25 fot Lengde 0.002 tomme Tykkelse | AH2WEZ 30FY05 G15-2F-6X2525ft.0.002 "+/- 0.0002 "6"278NOK
GRAINGER G15-2F-6X50 filmlager 6 tommer Bredde 50 fot Lengde 0.002 tomme Tykkelse | AH2WFA 30FY06 G15-2F-6X5050ft.0.002 "+/- 0.0002 "6"534NOK
GRAINGER G15-2F-12X5 filmlager 12 tommer Bredde 5 fot Lengde 0.002 tomme Tykkelse | AH2WFB 30FY07 G15-2F-12X55ft.0.002 "+/- 0.0002 "12 "127NOK
GRAINGER G15-2F-12X10 filmlager 12 tommer Bredde 10 fot Lengde 0.002 tomme Tykkelse | AH2WFC 30FY08 G15-2F-12X1010ft.0.002 "+/- 0.0002 "12 "225NOK
GRAINGER G15-2F-12X25 filmlager 12 tommer Bredde 25 fot Lengde 0.002 tomme Tykkelse | AH2WFD 30FY09 G15-2F-12X2525ft.0.002 "+/- 0.0002 "12 "508NOK
GRAINGER G15-2F-12X50 filmlager 12 tommer Bredde 50 fot Lengde 0.002 tomme Tykkelse | AH2WFE 30FY10 G15-2F-12X5050ft.0.002 "+/- 0.0002 "12 "1 037 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER G15-3F-6X25 filmlager 6 tommer Bredde 25 fot Lengde 0.003 tommer Tykkelse
474NOK / enhet