Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER ESP308161620-10 Gummikant silikon 5/16 tommer Høyde 10 fot | AH7YGN 38EH94

GRAINGER ESP308161620-10 Gummikant silikon 5/16 tommer Høyde 10 fot

På lager
Vare: AH7YGN Modell: ESP308161620-10Kryssreferanse: 38EH94

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
211NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKant av gummi
StøttetypeIkke-selvklebende
FARGERød
Groove Dybde1 / 4 "
Rillebredde1 / 8 "
Lengde10ft.
Materialesilikon
Maks. Temp.450 Degrees
Min. Temp. Vurdering-90
Total høyde5 / 16 "
Samlet bredde1 / 4 "
StilC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0968
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)25.4
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRillebreddeLengdeTotal høydeStilPris
GRAINGER ESP308161620-25 Gummikant silikon 5/16 tommer Høyde 25 fot | AH7YGP 38EH95 ESP308161620-251 / 8 "25ft.5 / 16 "C530NOK
GRAINGER ESP308161620-50 Gummikant silikon 5/16 tommer Høyde 50 fot | AH7YGQ 38EH96 ESP308161620-501 / 8 "50ft.5 / 16 "C1 026 NOK
GRAINGER ESP604241632-10 Gummikant silikon 1/4 tomme Bredde 10 fot | AH7YGR 38EH97 ESP604241632-101 / 16 "10ft.1 / 2 "F457NOK
GRAINGER ESP604241632-25 Gummikant silikon 1/4 tomme Bredde 25 fot | AH7YGT 38EH98 ESP604241632-251 / 16 "25ft.1 / 2 "F1 176 NOK
GRAINGER ESP604241632-50 Gummikant silikon 1/4 tomme Bredde 50 fot | AH7YGU 38EH99 ESP604241632-501 / 16 "50ft.1 / 2 "F2 368 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER ESP308161620-10 Gummikant silikon 5/16 tommer Høyde 10 fot
211NOK / enhet