GRAINGER ER2209-045-33 Sveisetråd 0.045 tommers diameter Er2209 | AF7FWU 20YE26

GRAINGER ER2209-045-33 sveisetråd 0.045 tommer diameter Er2209

På lager
Vare: AF7FWU Modell: ER2209-045-33Kryssreferanse: 20YE26

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 267 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 2
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saksveising Wire
AWS-klassifiseringER2209
Containerstørrelse33 lb.
container typespool
Diameter0.045 "
MaterialeRustfritt stål
Strekkfasthet108,000 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.85
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7223000000

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typeDiameterSakMaterialeStrekkfasthetPris
GRAINGER 308LFCO-035-25 Sveisetråd 0.035 tommers diameter 308lfco | AF7FNG 20YC38 308LFCO-035-2525 lb.spool0.035 "sveising WireFlux-kjerneN / A16 040 NOK
GRAINGER 308LFCO-045-25 Sveisetråd 0.045 tommers diameter 308lfco | AF7FNH 20YC39 308LFCO-045-2525 lb.spool0.045 "sveising WireFlux-kjerneN / A12 871 NOK
GRAINGER 308LT1-035-11 Sveisetråd 0.035 tommers diameter 308lt1 | AF7FNJ 20YC40 308LT1-035-1111 lb.spool0.035 "sveising WireFlux-kjerneN / A3 472 NOK
GRAINGER 308LT1-035-33 Sveisetråd 0.035 tommers diameter 308lt1 | AF7FNK 20YC41 308LT1-035-3333 lb.spool0.035 "sveising WireFlux-kjerneN / A9 750 NOK
GRAINGER 308LT1-045-11 Sveisetråd 0.045 tommers diameter 308lt1 | AF7FNL 20YC42 308LT1-045-1111 lb.spool0.045 "sveising WireFlux-kjerneN / A3 268 NOK
GRAINGER 308LT1-045-33 Sveisetråd 0.045 tommers diameter 308lt1 | AF7FNM 20YC43 308LT1-045-3333 lb.spool0.045 "sveising WireFlux-kjerneN / A6 956 NOK
GRAINGER 309LFCO-035-01 Sveisetråd 0.035 tommers diameter 309lfco | AF7FNN 20YC44 309LFCO-035-011 lb.spool0.035 "sveising WireFlux-kjerneN / A775NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER ER2209-045-33 sveisetråd 0.045 tommer diameter Er2209
7 267 NOK / enhet