Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER ENP608304640-50 Gummikant F-stil 23/64 tommer Bredde 50 fot | AH7YEP 38EH48

GRAINGER ENP608304640-50 Gummikant F-stil 23/64 tommer Bredde 50 fot

På lager
Vare: AH7YEP Modell: ENP608304640-50Kryssreferanse: 38EH48
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
1 076 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKant av gummi
StøttetypeIkke-selvklebende
FARGESvart
Groove Dybde15 / 32 "
Rillebredde1 / 8 "
Lengde50ft.
MaterialeNeopren
Maks. Temp.160 Degrees
Min. Temp. Vurdering-40
Total høyde5 / 8 "
Samlet bredde23 / 64 "
StilF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.621
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)33.02
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRillebreddeLengdeTotal høydeSamlet breddeStilPris
GRAINGER ENP102281232-10 Gummikant Neopren A Style 10 fot | AH7YCT 38EH04 ENP102281232-101 / 32 "10ft.1 / 2 "3 / 16 "A137NOK
GRAINGER ENP102281232-25 Gummikant Neopren A Style 25 fot | AH7YCU 38EH05 ENP102281232-251 / 32 "25ft.1 / 2 "3 / 16 "A356NOK
GRAINGER ENP102281232-50 Gummikant Neopren A Style 50 fot | AH7YCV 38EH06 ENP102281232-501 / 32 "50ft.1 / 2 "3 / 16 "A750NOK
GRAINGER ENP104081216-10 Gummikant Neopren 1/4 tomme Høyde 10 fot | AH7YCW 38EH07 ENP104081216-101 / 16 "10ft.1 / 4 "3 / 16 "A151NOK
GRAINGER ENP104081216-25 Gummikant Neopren 1/4 tomme Høyde 25 fot | AH7YCX 38EH08 ENP104081216-251 / 16 "25ft.1 / 4 "3 / 16 "A416NOK
GRAINGER ENP108161620-10 Gummikant Neopren 5/16 tommer Høyde 10 fot | AH7YCY 38EH10 ENP108161620-101 / 8 "10ft.5 / 16 "1 / 4 "A124NOK
GRAINGER ENP108161620-25 Gummikant Neopren 5/16 tommer Høyde 25 fot | AH7YCZ 38EH11 ENP108161620-251 / 8 "25ft.5 / 16 "1 / 4 "A333NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER ENP608304640-50 Gummikant F-stil 23/64 tommer Bredde 50 fot
1 076 NOK / enhet