Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER CFH2-1024-135T-25 Naglemutter sekskant 10-24 gjenger 0.406 tommer, 25PK | AG2TXG 32FX11

GRAINGER CFH2-1024-135T-25 Naglemutter sekskant 10-24 gjenger 0.406 tommer, 25PK

På lager
Vare: AG2TXG Modell: CFH2-1024-135T-25Kryssreferanse: 32FX11
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
104NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Kroppsdia.0.223 "
Borestørrelse2"
FinishKlar Trivalent
Flens Dia.0.359 "
Grip Range0.085 til 0.135 "
Hode Dia.0.359 "
Hodehøyde0.043 "
Hullstørrelse0.224 "
Lengde0.406 "
MaterialeStål
Mutter typeHex
Trådstørrelse10-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode7318190000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER CFH2-1024-135T-25 Naglemutter sekskant 10-24 gjenger 0.406 tommer, 25PK
104NOK /pakke