Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER CAK2-3118-312-25 Naglemutter 5/16-18 Gjenge 0.805 Tommer, 25PK | AG2UDJ 32FY61

GRAINGER CAK2-3118-312-25 Naglemutter 5/16-18 gjenger 0.805 tommer, 25PK

På lager
Vare: AG2UDJ Modell: CAK2-3118-312-25Kryssreferanse: 32FY61
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
173NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Kroppsdia.0.530 "
Borestørrelse17 / 32 "
FinishSinkgul
Flens Dia.0.595 "
Grip Range0.150 til 0.312 "
Hode Dia.0.595 "
Hodehøyde0.022 "
Hullstørrelse0.531 "
Lengde0.805 "
MaterialeStål
Mutter typeKnurled flens
Trådstørrelse5 / 16-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2385
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode7318190000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER CAK2-3118-312-25 Naglemutter 5/16-18 gjenger 0.805 tommer, 25PK
173NOK /pakke