Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER BULK-RS-E60-794 Epdm Sheet, 18 Inch X 18 Inch, 0.09375 Inch Thickness, 60A | CP9FWJ 56CE96

GRAINGER BULK-RS-E60-794 Epdm-ark, 18 tommer X 18 tommer, 0.09375 tommer tykkelse, 60A

På lager
Vare: CP9FWJ Modell: BULK-RS-E60-794Kryssref.: 56CE96

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

391NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSheet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7425
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
GRAINGER BULK-RS-E60-201 Epdm-rull, 12 tommer X 10 fot, 0.25 tommer tykkelse, 60A, vanlig bakside, svart, glatt | CP9FGY 56CE58 Bulk-RS-E60-201Rull2 365 NOK
GRAINGER BULK-RS-E60-203 Epdm-rull, 12 tommer X 10 fot, 0.5 tommer tykkelse, 60A, vanlig bakside, svart, glatt | CP9FGZ 56CE59 Bulk-RS-E60-203Rull4 655 NOK
GRAINGER BULK-RS-E40FDA-85 Epdm-rull, 36 tommer X 10 fot, 0.03125 tommer tykkelse, 40A, krem, glatt | CP9FHA 785HH0 BULK-RS-E40FDA-85Rull2 668 NOK
GRAINGER BULK-RS-E40FDA-55 Epdm-rull, 36 tommer X 10 fot, 0.03125 tommer tykkelse, 40A, vanlig bakside, krem, glatt | CP9FHB 785HD7 BULK-RS-E40FDA-55Rull1 705 NOK
GRAINGER BULK-RS-E60-211 Epdm-rull, 36 tommer X 10 fot, 0.03125 tommer tykkelse, 60A | CP9FHC 241WA9 Bulk-RS-E60-211Rull2 816 NOK
GRAINGER BULK-RS-E60HT-204 Epdm-rull, 36 tommer X 10 fot, 0.03125 tommer tykkelse, 60A, vanlig bakside, svart, glatt | CP9FHD 715H10 BULK-RS-E60HT-204Rull2 094 NOK
GRAINGER BULK-RS-E40FDA-86 Epdm-rull, 36 tommer X 10 fot, 0.0625 tommer tykkelse, 40A, krem, glatt | CP9FHE 785HH5 BULK-RS-E40FDA-86Rull3 634 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER BULK-RS-E60-794 Epdm-ark, 18 tommer X 18 tommer, 0.09375 tommer tykkelse, 60A
391NOK / enhet