Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER BULK-PS-PLY-72 Plastic Sheet Stock, 0.25 Inch Plastic Thick, 6 Inch W x 48 Inch L, White, 0.2 ft-lb/ Inch | CQ3UWX 60RV87

GRAINGER BULK-PS-PLY-72 Plastark, 0.25 tommer tykk plast, 6 tommer B x 48 tommer L, hvit, 0.2 ft-lb/ tomme

På lager
Vare: CQ3UWX Modell: BULK-PS-PLY-72Kryssreferanse: 60RV87

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

283NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArklager

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.395
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
GRAINGER BULK-PS-PLY-9 Plastark, 0.03125 tommer tykk plast, 4 tommer B x 24 tommer L, hvit | CQ3UVR 60RV24 BULK-PS-PLY-9Arklager49NOK
GRAINGER BULK-PS-PLY-10 Plastark, 0.03125 tommer tykk plast, 4 tommer B x 48 tommer L, hvit | CQ3UVT 60RV25 BULK-PS-PLY-10Arklager60NOK
GRAINGER BULK-PS-PLY-11 Plastark, 0.03125 tommer tykk plast, 6 tommer B x 24 tommer L, hvit | CQ3UVU 60RV26 BULK-PS-PLY-11Arklager54NOK
GRAINGER BULK-PS-PLY-12 plastark, 0.03125 tommer tykk plast, 6 tommer B x 48 tommer L, hvit | CQ3UVV 60RV27 BULK-PS-PLY-12Arklager85NOK
GRAINGER BULK-PS-PLY-19 Plastark, 0.0625 tommer tykk plast, 2 tommer B x 24 tommer L, hvit | CQ3UVW 60RV34 BULK-PS-PLY-19Arklager48NOK
GRAINGER BULK-PS-PLY-20 plastark, 0.0625 tommer tykk plast, 2 tommer B x 48 tommer L, hvit | CQ3UVX 60RV35 BULK-PS-PLY-20Arklager57NOK
GRAINGER BULK-PS-PLY-21 Plastark, 0.0625 tommer tykk plast, 4 tommer B x 24 tommer L, hvit | CQ3UVY 60RV36 BULK-PS-PLY-21Arklager57NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER BULK-PS-PLY-72 Plastark, 0.25 tommer tykk plast, 6 tommer B x 48 tommer L, hvit, 0.2 ft-lb/ tomme
283NOK / enhet