Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER BULK-PS-PC-190 Rectangle Stock, 0.125 Inch Plastic Thick, 2 1/2 Inch Width X 12 Inch L, Clear | CQ3TCZ 55UE80

GRAINGER BULK-PS-PC-190 rektangel, 0.125 tommer plast tykk, 2 1/2 tommer bredde X 12 tommer L, klar

På lager
Vare: CQ3TCZ Modell: BULK-PS-PC-190Kryssreferanse: 55UE80

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

98NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRektangel lager

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
GRAINGER 11061999 Klar støtsikker stiv plast | CQ3RUW 60UG88 11061999Plast6NOK
GRAINGER 11109999 Klar støtsikker stiv plast | CQ3RUX 60UG94 11109999Plast152NOK
GRAINGER 11816999 Klar støtsikker stiv plast | CQ3RUY 60UG77 11816999Plast193NOK
GRAINGER 11822999 Klar støtsikker stiv plast | CQ3RUZ 60UG83 11822999Plast181NOK
GRAINGER 11820999 Klar støtsikker stiv plast | CQ3RVA 60UG81 11820999Plast94NOK
GRAINGER 11075999 Klar støtsikker stiv plast | CQ3RVB 60UG91 11075999Plast49NOK
GRAINGER 11825999 Klar støtsikker stiv plast | CQ3RVC 60UG86 11825999Plast614NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER BULK-PS-PC-190 rektangel, 0.125 tommer plast tykk, 2 1/2 tommer bredde X 12 tommer L, klar
98NOK / enhet