Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER BULK-PS-AC-1086 Rectangle Stock, 0.03125 Inch Plastic Thick, White, Opaque, 9100 Psi Tensile Strength | CP6RWU 55UU21

GRAINGER BULK-PS-AC-1086 rektangel, 0.03125 tommer plast tykk, hvit, ugjennomsiktig, 9100 psi strekkstyrke

På lager
Vare: CP6RWU Modell: BULK-PS-AC-1086Kryssreferanse: 55UU21

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

184NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRektangel lager

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
GRAINGER BULK-PS-ACB-402 filmlager, 0.03125 tommer tykk plast, svart, ugjennomsiktig, 9100 PSI strekkstyrke | CP6RHT 55RW79 BULK-PS-ACB-402Film lager294NOK
GRAINGER BULK-PS-ACB-949 filmlager, 0.03125 tommer tykk plast, svart, ugjennomsiktig, 9100 PSI strekkstyrke | CP6RHU 55TD41 BULK-PS-ACB-949Film lager1 192 NOK
GRAINGER BULK-PS-ACB-426 filmlager, 0.03125 tommer tykk plast, svart, ugjennomsiktig, 9100 PSI strekkstyrke | CP6RHV 55RW80 BULK-PS-ACB-426Film lager392NOK
GRAINGER BULK-PS-ACB-43 filmlager, 0.03125 tommer tykk plast, svart, ugjennomsiktig, 9100 PSI strekkstyrke | CP6RHW 55RW85 BULK-PS-ACB-43Film lager392NOK
GRAINGER BULK-PS-ACB-366 filmlager, 0.03125 tommer tykk plast, svart, ugjennomsiktig, 9100 PSI strekkstyrke | CP6RHX 55RW77 BULK-PS-ACB-366Film lager147NOK
GRAINGER BULK-PS-ACB-907 filmlager, 0.03125 tommer tykk plast, svart, ugjennomsiktig, 9100 PSI strekkstyrke | CP6RHY 55TD38 BULK-PS-ACB-907Film lager413NOK
GRAINGER BULK-PS-ACB-28 filmlager, 0.03125 tommer tykk plast, svart, ugjennomsiktig, 9100 PSI strekkstyrke | CP6RHZ 55RW84 BULK-PS-ACB-28Film lager663NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER BULK-PS-AC-1086 rektangel, 0.03125 tommer plast tykk, hvit, ugjennomsiktig, 9100 psi strekkstyrke
184NOK / enhet