GRAINGER BULK-PR-ACB-448 Plastic Rod, 5 Ft Plastic Length, Black, Opaque, 9, 600 Psi Tensile Strength | CP6VEL 60TX64

GRAINGER BULK-PR-ACB-448 plaststang, 5 fot plastlengde, svart, ugjennomsiktig, 9, 600 psi strekkstyrke

På lager
Vare: CP6VEL Modell: BULK-PR-ACB-448Kryssref.: 60TX64

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 747 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakstang

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.449
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER BULK-PR-ACB-448 plaststang, 5 fot plastlengde, svart, ugjennomsiktig, 9, 600 psi strekkstyrke
8 747 NOK / enhet