Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER BULK-PR-AC-196 plaststang, 5 fot plastlengde, hvit, ugjennomsiktig, 9, 600 psi strekkfasthet | CP6VFQ 60TP69

GRAINGER BULK-PR-AC-196 plaststang, 5 fot plastlengde, hvit, ugjennomsiktig, 9, 600 psi strekkstyrke

På lager
Vare: CP6VFQ Modell: BULK-PR-AC-196Kryssreferanse: 60TP69

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

330NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakstang

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.369
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER BULK-PR-AC-196 plaststang, 5 fot plastlengde, hvit, ugjennomsiktig, 9, 600 psi strekkstyrke
330NOK / enhet