Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER BULK-PF-PET-28 Film Stock, 36 Inch Width, 100 ft Length, Clear, 8900 PSI Tensile Strength, Plain | CQ3TXL 56LJ54

GRAINGER BULK-PF-PET-28 filmlager, 36 tommers bredde, 100 fot lengde, klar, 8900 PSI strekkstyrke, vanlig

På lager
Vare: CQ3TXL Modell: BULK-PF-PET-28Kryssref: 56LJ54

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 381 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilm lager

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.916
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
GRAINGER 2NJG6 filmlager, 27 tommers bredde, 12 fot lengde, sølv, 28000 PSI strekkstyrke, vanlig | CQ3TVR 2NJG61 196 NOK
GRAINGER 2NJF7 filmlager, 3 1/3 fot Bredde, 10 fot Lengde, Klar, 28000 PSI Strekkstyrke, Vanlig | CQ3TVT 2NJF7839NOK
GRAINGER 2NJF8 filmlager, 3 1/3 fot Bredde, 10 fot Lengde, Klar, 28000 PSI Strekkstyrke, Vanlig | CQ3TVU 2NJF8975NOK
GRAINGER BULK-PF-PET-35 filmlager, 36 tommers bredde, 10 fot lengde, klar, 8900 PSI strekkstyrke, vanlig | CQ3TVV 56LJ63 BULK-PF-PET-35358NOK
GRAINGER BULK-PF-PET-45 filmlager, 36 tommers bredde, 10 fot lengde, klar, 8900 PSI strekkstyrke, vanlig | CQ3TVW 56LJ75 BULK-PF-PET-45708NOK
GRAINGER BULK-PF-PET-10 filmlager, 36 tommers bredde, 10 fot lengde, klar, 8900 PSI strekkstyrke, vanlig | CQ3TVX 56LJ33 BULK-PF-PET-10151NOK
GRAINGER BULK-PF-PET-30 filmlager, 36 tommers bredde, 10 fot lengde, klar, 8900 PSI strekkstyrke, vanlig | CQ3TVY 56LJ57 BULK-PF-PET-30299NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER BULK-PF-PET-28 filmlager, 36 tommers bredde, 100 fot lengde, klar, 8900 PSI strekkstyrke, vanlig
2 381 NOK / enhet