Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER BD040225 Skivefjær Chrome ID 0.803 tommer PK10 | AG9WMG 22RH27

GRAINGER BD040225 Disc Spring Chrome ID 0.803 tommer PK10

På lager
Vare: AG9WMG Modell: BD040225Kryssref: 22RH27
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
836NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkivefjær
Beregnet belastning @ flat (kg)11717N
Avbøyning @ Last0.67mm
Finishfosfat
Last @ avbøyning (kg)6968N
MaterialeChrome
Maks. Utenfor Dia.1.575 "
Min. Inne i Dia.0.803 "
Total høyde3.15mm
Tykkelse2.25mm
typenMetrisk skivefjær

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)4.32

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Utenfor Dia.Avbøyning @ LastFinishMin. Inne i Dia.Total høydeTykkelsetypenFor hullstørrelsepk. Antall.Pris
GRAINGER B0750056S Skivefjær 0.375 rustfritt stål Belleville PK10 | AG9WMC 22RD46 B0750056S0.75 "0.007 "Plain0.38 "0.07 "0.056 "Belleville Spring Washer0.7515439NOK
GRAINGER B12500620S Skivefjær 0.53125 Rustfritt stål Belleville PK10 | AG9WMD 22RE47 B12500620S1.25 "0.024 "Plain0.532 "0.092 "0.062 "Belleville Spring Washer1.2510575NOK
GRAINGER B2000097S Skivefjær 1 SS Belleville PK10 | AG9WME 22RF19 B2000097S2"0.024 "Plain1"0.145 "0.097 "Belleville Spring Washer2101 865 NOK
GRAINGER BD015080 Skivefjærstål innvendig diameter 0.323 tommer PK10 | AG9WMF 22RG26 BD0150800.591 "0.3mmfosfat0.323 "1.2mm0.8 mmMetrisk skivefjær-25351NOK
GRAINGER BC1000043S Skivefjær 0.5 Kløverkuppel i rustfritt stål PK5 | AG9WMH 22RJ34 BC1000043S1.001 "0.043 "Plain0.505 "0.1 "0.043 "Kløverkuppel15602NOK
GRAINGER M36300.084.0004 Skivefjærer A (Tung) 8 x 4.2 x 0.4mm PK50 | AH7WKD 38DP62 M36300.084.00044.2mm-Plain8mm0.6mm0.4mmA (tung)-5034NOK
GRAINGER M36300.105.0005 Skivefjærer A (Tung) 10 x 5.2 x 0.5mm PK50 | AH7WKE 38DP63 M36300.105.00055.2mm-Plain10mm0.75mm0.5 mmA (tung)-5045NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER BD040225 Disc Spring Chrome ID 0.803 tommer PK10
836NOK /pakke