GRAINGER B31810.016.0050 Drilling Screw #8-18 1/2 Length, 5000PK | AG2GMW 31JJ93

GRAINGER B31810.016.0050 Boreskrue #8-18 1/2 Lengde, 5000PK

På lager
Vare: AG2GMW Modell: B31810.016.0050Kryssref: 31JJ93

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 026 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvborende tappeskrue
Drill Point størrelse#2
KjøretypeHex
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hodefargestandard
Hode Dia.0.244 til 0.250 "
Hodehøyde0.096 til 0.11 "
hode~~POS=TRUNCHex vaskemaskin
Sekskantbredde0.244 til 0.25 "
Lengde1 / 2 "
MaterialeVeskeherdet stål
System for målinginch
Trådstørrelse8-18
typenSelvboring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.9366
Skipets høyde (cm)15.49
Skipets lengde (cm)23.37
Skipets bredde (cm)19.56
HS kode7318141060

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER B31810.016.0050 Boreskrue #8-18 1/2 Lengde, 5000PK
2 026 NOK /pakke