GRAINGER B31810.013.0075 Selvborende skruesekskant #6-20 3/4 tomme, 5000PK | AG2GNM 31JK18

GRAINGER B31810.013.0075 Selvborende sekskantskrue #6-20 3/4 tommer, 5000PK

På lager
Vare: AG2GNM Modell: B31810.013.0075Kryssref: 31JK18

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 094 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvborende tappeskrue
Drill Point størrelse#2
KjøretypeHex
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hodefargestandard
Hode Dia.0.244 til 0.250 "
Hodehøyde0.08 til 0.093 "
hode~~POS=TRUNCHex vaskemaskin
Sekskantbredde0.244 til 0.25 "
Lengde3 / 4 "
MaterialeVeskeherdet stål
System for målinginch
Trådstørrelse6-20
typenSelvboring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.155
Skipets høyde (cm)15.09
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode7318141060

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER B31810.013.0075 Selvborende sekskantskrue #6-20 3/4 tommer, 5000PK
1 094 NOK /pakke